曜日別特売

真空断熱ベビーストローマグ

真空断熱ベビーストローマグ - THERMOS(サーモス)

ステンレス魔法瓶構造のベビー用ストローマグです。ワンタッチオープンですぐに飲めます。小さなお子様の手にも持ちやすい、可愛い動物柄のシリコン製ボディクリップ付き。ストロー用キャップユニット(付属)の他、別売りでトレーニング用せんユニットもございます。つけかえればトレーニング用マグとしてご使用いただけるので、長くご愛用いただけます。

質量(kg)0.2容量(mL)290エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×16.5RoHS指令(10物質対応)対応保冷効力(℃)12以下(6時間)口径(Φcm)5エコマーク認定番号10 146 009内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28869516FFH-290ST BLブルー
3,500
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
28869507FFH-290ST Pピンク
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする