曜日別特売

マルチオゾンボトル&スプレーPro

マルチオゾンボトル&スプレーPro - フジファインズマルチオゾンボトル&スプレーPro - フジファインズ

レストランやエステサロン、クリニックなどプロフェッショナルな現場での衛生管理に。
充電式で、薬剤も使わず水道水だけで高濃度オゾン水が作れます。
片手で持ち運べるスプレー式だから、空間、手の触れる場所など、広範囲に噴霧するだけで除菌・消臭。
医療現場など高度な衛生管理を求められるお客様への安心を実現できます。

用途
革新的なWOP技術(高度酸化プロセス技術)を採用
高濃度オゾン水をキープ
薬剤不要・水だけで低ランニングコスト
質量(g)約308電源100-240V AC(50/60Hz外径×高さH(Φmm×mm)53×255使用環境温度(℃)5~40水質水道水オゾン濃度4.2ppmバッテリー容量(mAh)1200使用水温(℃)5~35電解210秒内容量1個(150mL)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※水道水をご利用ください。定期的にクエン酸で洗浄メンテナンスしてください。
※オゾン水の濃度は、使用する水の質と温度などの条件で変化します。
※仕様は予告なく変更になる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28872325OY-FF62-B
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする