O3MAXAir

O3MAXAir - フジファインズO3MAXAir - フジファインズ

ご自宅や人が集まる場所など、空間の安全が気になる毎日。
フジファインズのオゾン除菌加湿器「O3MAX Air」なら、加湿しながら高純度オゾンを噴霧し、室内空間を除菌、消臭。
室内のすみずみまで空気を洗浄して、いつも安全な衛生空間をつくります。
ご家庭やオフィスの各部屋に1台。
空間の安全を一番に考えた、今の時代のスタンダードです。

用途
高純度オゾンを生成する独自のWOP技術
スペースに合わせて噴霧量を調整可能
人が近づくと噴霧がストップする感知センサー
使用環境に合わせて選ぶノーマル・ターボモード
電源(V)100-240センサー精製水ポンプとスイッチ、水位センサー連続使用時間(時間)38146オゾン発生量50mg/Hrタンク容量(mL)精製水:200(1日8時間オゾン噴霧で約1ヶ月使用)、加湿水:1200(約8時間使用)保証期間1年平均寿命(時間)発生器:約6000本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×307×155.5適用畳数8/16/32発生方式精製水を使用した膜電解方式内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※加湿水タンクには水道水をご使用ください。
※精製水タンクには精製水をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28872334OY-FF90-A
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする