充電式Wi-Fi防犯カメラ HAC2-0381A

充電式Wi-Fi防犯カメラ HAC2-0381A - ハック充電式Wi-Fi防犯カメラ HAC2-0381A - ハック

インターネット経由でスマホとカメラを接続、防犯用としても活躍する便利なWi-Fiカメラです。充電式なので電源不要で、どこでも簡単に設置可能です。大容量バッテリー搭載です。専用アプリでいつでも映像確認可能です。動作を検知した時のみ録画可能です。設置は壁掛け、卓上など選択可能です。

用途防犯カメラ、監視カメラ、見守りカメラ、ペット用カメラなどに。付属品USBケーブル×1、ピン×1、両面テープ×2、ネジ&アンカープラグ×3セット、固定用スタンドパーツ×1セットホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×105充電時間(時間)約6~8使用場所屋内記録メディアmicroSD Class10(※対応容量:128GBまで)※別売防水保護等級IPX4給電方式(USB)DC5V/2A内容量1個
注意
※映像や音声を確認するためにスマートフィンやタブレットが必要です。
※Wi-Fiの周波数は2.4GHzをご利用ください。5GHzには対応しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28872307HAC2-0381A
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】充電式Wi-Fi防犯カメラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする