曜日別特売

ピロー付き車中泊マット

ピロー付き車中泊マット - YAMAZEN(山善)ピロー付き車中泊マット - YAMAZEN(山善)ピロー付き車中泊マット - YAMAZEN(山善)ピロー付き車中泊マット - YAMAZEN(山善)ピロー付き車中泊マット - YAMAZEN(山善)ピロー付き車中泊マット - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

防災、車中泊やレジャー、仮眠用の簡易ベットなどあらゆるシーンに対応
ピロー付き
高密度ウレタンフォーム内臓
バルブを開けるだけで自然に空気が入り、3分から5分後には完全な車中泊マットに
バルブを閉めて、圧縮袋のように丸めて押すだけで、空気が外に出て、コンパクトに収納可能
携帯便利収納袋付き
防災対策として、車の中に常時携帯しておけば、いざという時に大活躍

用途防災、車中泊やレジャー、仮眠用の簡易ベットなどに。災害/防災/地震/避難用品/防災用品/防災グッズ/エアーマット/マット/シート/空気入れ/車中泊/車載/避難所/寝具/キャンピングマット/アウトドア/キャンプ/マットレス/キャンプマット/防災グッズ/防災セット/寝袋/簡易ベッド/帰宅困難材質ポリエステル、ウレタンフォーム質量(kg)1オレンジ収納時寸法(cm)直径約18×33寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)60×185×2.5内容量1個
注意
※バルブを開けることで自動的に空気が注入されますが、完全に注入されるわけではありません。5から10回ほど口でバルブから空気注入することで膨張状態にすることができます
※鋭利なもので気付付けてしまうと空気漏れの原因となります
※折りたたんだ状態が長期間続くと膨らみづらくなりますので定期的に空気注入して膨らませるようお願いします
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28871266YCM-185
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 緊急時の簡易寝具として

クッション性は良いようですが滑りやすいので寝心地が若干、良くないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする