曜日別特売

ABSフロート

ABSフロート - インターコムマリンABSフロート - インターコムマリンABSフロート - インターコムマリンABSフロート - インターコムマリンABSフロート - インターコムマリンABSフロート - インターコムマリンABSフロート - インターコムマリンABSフロート - インターコムマリン

耐圧性が高く、衝撃にも強い硬質のABS樹脂製フロートです。
中は空洞ですが、硬い外装によって耐圧性を持たせ、ロープに取り付けやすい耳型製品です。
沈めるフロートに関しては、使用水深も重要な項目となり、水深が深くなるとフロートは水圧で割れてしまい、浮力を失ってしまいます。また、耐圧性の高いフロートは肉厚になるので、その分自重も重くなります。使用する水深に合わせたフロートを選びましょう。
この高強度のABS製底曳用フロートは、ポリエチレンフロートでは破損するような深部でご使用頂け、ロープ耳付で取付も簡単に行えます。

用途漁業、養殖業 、海洋土木工事、海水浴場での警告ブイなどの浮力材として
注意
※使用水深以浅でも滞留時間、潮流などの関係で破損する場合がございます。
※数値は目安であり保証値ではございません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
質量(g/個)
浮力(kg)
水深(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288713187M-31個14.52106904.85、(N)47.56300
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
288713277M-31セット(10個)14.52106904.85、(N)47.56300
12,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
288713368M-31個1624011007、(N)68.64300
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
288713458M-31セット(6個)1624011007、(N)68.64300
10,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
2887137912M-21個25360380025.3、(N)248.1200
8,400
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
2887138812M-21セット(2個)25360380025.3、(N)248.1200
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
2887135410M-11個25300155014.9、(N)146.11100
2,600
2,598
2,858(税込)
欠品中
2887137010M-11セット(3個)25300155014.9、(N)146.11100
6,300
6,298
6,928(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする