曜日別特売

SEAFLO フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01

SEAFLO  フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01 - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO  フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01 - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO  フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01 - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO  フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01 - SEAFLO(シーフロ)SEAFLO  フランジ/フッレクスマウントブロアーモーター シリーズ 01 - SEAFLO(シーフロ)

エンジンルームやトイレ、ギャレーなどの換気をするための効率的で高出力のブロアーモーターです。
独自設計のフロントとリアのシュフトシール、ABS樹脂の耐腐食性モーターハウジング構造によって、過酷な海洋環境で長寿命での使用に耐えうるようできています。
排出用のフランジが付いているので壁面に直接設置することが可能です。

仕様風力:130/220(cfm/cmh)、フューズ(A):5電流(A)2.5電源(V)12マウントフランジ/フレックス内容量1個
注意
※輸入品のため箱の破損、汚れがございます。製品の使用に問題ない場合は返品不可です。初期不良の場合は返品、交換可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28871634-
9,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする