曜日別特売

ダブルステッチ ハンドルカバー オーロラ エナメルレザー Luster(ラスター)

ダブルステッチ ハンドルカバー オーロラ エナメルレザー Luster(ラスター) - MAD MAX(マッドマックス)ダブルステッチ ハンドルカバー オーロラ エナメルレザー Luster(ラスター) - MAD MAX(マッドマックス)ダブルステッチ ハンドルカバー オーロラ エナメルレザー Luster(ラスター) - MAD MAX(マッドマックス)ダブルステッチ ハンドルカバー オーロラ エナメルレザー Luster(ラスター) - MAD MAX(マッドマックス)ダブルステッチ ハンドルカバー オーロラ エナメルレザー Luster(ラスター) - MAD MAX(マッドマックス)ダブルステッチ ハンドルカバー オーロラ エナメルレザー Luster(ラスター) - MAD MAX(マッドマックス)ダブルステッチ ハンドルカバー オーロラ エナメルレザー Luster(ラスター) - MAD MAX(マッドマックス)ダブルステッチ ハンドルカバー オーロラ エナメルレザー Luster(ラスター) - MAD MAX(マッドマックス)
(1件のレビュー)

マッドマックスのオリジナルLuster(ラスター)シリーズよりオーロラエナメル生地が登場!
内装ドレスアップの必需品!人気のキルト仕様!!
グリップは53mm~55mmと太めの仕様となっています。

用途内装ドレスアップ適合ハンドル径(Φmm)450~460内容量1本
注意
※ご購入前にハンドルの外径を計測の上お買い求め下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28872115CH2-B51010-2HSパープル
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
28872124CH2-B51313-2HSブラウン
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
28872140CH2-B533-2HSブルー
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
28872149CH2-B544-2HSレッド
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
28872158CH2-B566-2HSライトブルー
4,200
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
28872167CH2-B588-2HSライトグリーン
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
28872176CH2-B599-2HSグリーン
4,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 車の運転時のハンドルカバー
運輸・通信業

ぴったりフィットし、手で握った感覚も太めで心地良いです。ちょっと思った色とイメージは違いましたが、虚量範囲です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする