曜日別特売

150mm チップソーカッター用交換刃 34T (鉄鋼用)

150mm チップソーカッター用交換刃 34T (鉄鋼用) - ミルウォーキーツール

カーバイドチップ採用超硬歯によりバリの少ない切断面を実現
タングステンカーバイドとコバルトの組み合わせにより長寿命を実現
乾式切断対応

刃数34T厚さ(mm)1.3穴径(mm)20直径(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(mm)
穴径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2887562448-40-421515020
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする