曜日別特売

SLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングコールドチゼル(250x20mm)10本セット

SLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングコールドチゼル(250x20mm)10本セット - ミルウォーキーツール

強い耐久性と摩耗の減少を実現
自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要
刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現
SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ
独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上
一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。

付属品SLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングコールドチゼル(250x20mm)x 10本長さ(mm)250幅(mm)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288763854932478273
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする