曜日別特売

Ziipa ピザ窯オーブン Piana

Ziipa ピザ窯オーブン Piana - リビングアウト(Living Out)Ziipa ピザ窯オーブン Piana - リビングアウト(Living Out)Ziipa ピザ窯オーブン Piana - リビングアウト(Living Out)Ziipa ピザ窯オーブン Piana - リビングアウト(Living Out)Ziipa ピザ窯オーブン Piana - リビングアウト(Living Out)Ziipa ピザ窯オーブン Piana - リビングアウト(Living Out)Ziipa ピザ窯オーブン Piana - リビングアウト(Living Out)Ziipa ピザ窯オーブン Piana - リビングアウト(Living Out)

イタリア製のピザ窯です。
燃料は、木炭でも木やペレットでも使用が可能です。
回転盤を外のつまみで回すことが可能で、誰でも本格的なピザが焼けます。
ピザ以外にも焼くことができます。

用途ピザオーブン材質オーブン本体/ハッチ/煙突/燃焼ボックス本体:金属(鋼)、前面背面ハッチハンドル/回転ダイヤル:ABS樹脂、ピザストーン:コーディライト、金属部塗装:粉体塗装直径(Φmm)ピザストーンディッシュ:360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×725(煙突部含む)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28875597TAN-7000(GY)
オープン
39,880
43,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28875606TAN-7000(TE)
オープン
39,880
43,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28875615TAN-7000(GN)
オープン
39,880
43,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥330/税込¥363
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,960/税込¥4,356
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする