曜日別特売

クルーパイルソックス 3P

クルーパイルソックス 3P - コーコス信岡クルーパイルソックス 3P - コーコス信岡クルーパイルソックス 3P - コーコス信岡クルーパイルソックス 3P - コーコス信岡クルーパイルソックス 3P - コーコス信岡クルーパイルソックス 3P - コーコス信岡クルーパイルソックス 3P - コーコス信岡クルーパイルソックス 3P - コーコス信岡

足首前面は自在に伸縮するアコーディオンメッシュ編み
足甲は通気性のよいメッシュ編み
土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様
足裏の衝撃を吸収し、摩擦から足を守る底パイル仕様

用途現場作業全般、事務作業全般、スポーツ全般、アウトドア全般、タウンユース、カジュアル材質綿・ポリエステル・ポリウレタンサイズFサイズ(cm)25~28入数3足指タイプ先丸内容量1束(3足)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28872350G-8450ブラック
2,800
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
28872359G-8450ホワイトモクMIX
2,800
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
28872368G-8450ブラックモクMIX
2,800
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
28872377G-8450カラーMIX
2,800
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする