女性用かかと付き5本指ソックス 3P

女性用かかと付き5本指ソックス 3P - コーコス信岡女性用かかと付き5本指ソックス 3P - コーコス信岡女性用かかと付き5本指ソックス 3P - コーコス信岡女性用かかと付き5本指ソックス 3P - コーコス信岡女性用かかと付き5本指ソックス 3P - コーコス信岡女性用かかと付き5本指ソックス 3P - コーコス信岡

洗い替えできる3足セット
作業服メーカーがつくった丈夫なソックス
指の間の汗を吸ってムレにくい5本指タイプ
足にフィットするかかと付きタイプ

用途一般作業、DIY、農作業、アウトドア材質ナイロン・ポリウレタンホワイトサイズFサイズ(cm)22~24入数3足指タイプ5本指内容量1束(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28872429K-520
オープン
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする