コーコス信岡
女性用かかと付き5本指ソックス 3P
洗い替えできる3足セット
作業服メーカーがつくった丈夫なソックス
指の間の汗を吸ってムレにくい5本指タイプ
足にフィットするかかと付きタイプ
用途
一般作業、DIY、農作業、アウトドア
材質
ナイロン・ポリウレタン
色
ネイビー
サイズ
F
サイズ(cm)
22~24
入数
3足
指タイプ
5本指
内容量
1束(3足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28872438
K-521
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください