軍足 10P

軍足 10P - コーコス信岡

洗い替えできる10足セット。業務用としてのヘビーローテーションにも対応できます
作業服メーカーがつくった丈夫なソックス。ハードな作業に最適です

用途一般作業、DIY、農作業、アウトドア材質ポリエステル・綿キナリサイズFサイズ(cm)24~26入数10足指タイプ先丸内容量1束(10足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28872456R-1330
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする