コーコス信岡
オイル甲メリマジック 1P
オイル加工
丈夫な牛床皮
通気性の良い甲メリヤスタイプ
用途
牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質
牛床皮
色
グリーン
入数(双)
1
加工
甲メリ、オイル加工
アテ有無
無
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28872684
CV-171
M
22
8
22
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
28872700
CV-171
L
23
8.5
23
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください