コーコス信岡
ピッタリオイル外縫い1P
オイル加工
丈夫な牛床皮
用途
牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質
牛床皮
色
グリーン
入数(双)
1
加工
外縫い、オイル加工
アテ有無
有
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28872709
CV-621
M
22
8
22
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
28872718
CV-621
L
23
8.5
23
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
28872727
CV-621
LL
24
9
24
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください