オイル外縫い 内綿

オイル外縫い 内綿 - コーコス信岡

オイル加工
丈夫な牛床皮
内綿タイプ

用途牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア材質牛床皮、綿メリヤス(内側)グリーンサイズM入数(双)1加工外縫い、オイル加工、内綿全長(cm)22中指長(cm)8手のひらまわり(cm)22アテ有無内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28872736CV-641
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする