床外縫い特選

床外縫い特選 - コーコス信岡床外縫い特選 - コーコス信岡床外縫い特選 - コーコス信岡床外縫い特選 - コーコス信岡

厚さ1.4mmの上質な牛床皮
ハードワークに最適

用途牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア材質牛床皮グレー入数(双)1加工外縫いアテ有無有り内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28872745CW-211M22822
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
28872754CW-211L238.523
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする