コーコス信岡
床マジック 1P
丈夫な牛床皮
ハードワークに最適
用途
牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質
牛床皮
色
グレー
入数(双)
1
アテ有無
有り
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28872770
CW-531
M
22
8.5
21
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
28872788
CW-531
LL
23.5
9
23
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
28872779
CW-531
L
23
8.7
22
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください