コーコス信岡
床マジック 6P
丈夫な牛床皮
ハードワークに最適
お得な6双組
用途
牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質
牛床皮
色
グレー
サイズ
フリー
入数(双)
6
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22
アテ有無
有り
袖口仕様
マジック
内容量
1パック(6双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28872797
CW-536
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください