コーコス信岡
牛表皮マジック当て付き
手に馴染み易い牛皮
本革仕様で丈夫
手の平当付き
用途
牛皮、建設、設備、工場、レジャー
材質
牛表皮
入数(双)
1
アテ有無
有り
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28872840
JC-7031
M
22
7.7
20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
28872849
JC-7031
L
22.5
8.2
21
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
28872858
JC-7031
LL
23
8.7
22
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください