コーコス信岡
牛表皮 甲メリマジック
手に馴染み易い牛皮
本革仕様で丈夫
作業性の良い甲メリマジック
用途
牛皮、建設、設備、工場、レジャー
材質
牛表皮
入数(双)
1
加工
甲メリ
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28872867
JC-7051
M
21.7
7.6
20
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
28872876
JC-7051
L
22.5
8
21
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
28872885
JC-7051
LL
23.5
8.5
22
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください