豚表皮マジック付き

豚表皮マジック付き - コーコス信岡豚表皮マジック付き - コーコス信岡豚表皮マジック付き - コーコス信岡

柔らかい豚皮を使用
マジック付でフィット感UP

用途豚皮、建設、設備、工場、レジャー材質豚表革入数(双)1機能柔軟性アテ有無無し袖口仕様マジック内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28872894JP-4021S20.6819.8
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
28872910JP-4021M218.420.2
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
28872919JP-4021L228.820.3
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
28872928JP-4021LL23.2922.2
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする