コーコス信岡
豚表皮マジック当て付き
柔らかい豚皮を使用
マジック付でフィット感UP
手の平当付き
用途
豚皮、建設、設備、工場、レジャー
材質
豚表革
入数(双)
1
機能
柔軟性
アテ有無
有り
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28872937
JP-4031
S
20.4
8
20.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
28872946
JP-4031
M
21.6
8.5
20.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
28872955
JP-4031
L
22.8
8.7
21.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28872964
JP-4031
LL
23.4
9
22.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
28872980
JP-4031
3L
24.5
9.2
22.8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください