コーコス信岡
豚表皮 甲メリヤス
柔らかい豚皮を使用
通気性の良い甲メリヤスタイプ
用途
豚皮、建設、設備、工場、レジャー
入数(双)
1
加工
甲メリ
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28873016
JP-4041
S
20.5
8.2
18.2
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
28873025
JP-4041
M
21.2
8.5
20.2
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
28873034
JP-4041
L
22.5
8.8
20.8
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
28873050
JP-4041
LL
23
9
21.2
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください