コーコス信岡
豚表皮甲メリマジック
柔らかい豚皮を使用
作業性の良い甲メリマジックタイプ
用途
豚皮、建設、設備、工場、レジャー
材質
豚表革、甲部:綿
入数(双)
1
加工
甲メリ
アテ有無
無し
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28873059
JP-4051
S
20
8
19.8
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
28873068
JP-4051
M
21.5
8.4
20.2
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
28873077
JP-4051
L
22.4
8.8
20.6
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
28873086
JP-4051
LL
23.4
9.2
20.8
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください