コーコス信岡
豚表皮 スタンダード
柔らかい豚皮を使用
脱着し易いスタンダードタイプ
用途
豚皮、建設、設備、工場、レジャー
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28873129
JP-4081
S
20.4
8
19.8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
28873138
JP-4081
M
21
8.4
20.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
28873147
JP-4081
L
23
8.8
22.2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
28873156
JP-4081
LL
23.7
9
22.3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください