コーコス信岡
ニトロック ロング
背抜き手袋
袖口ロングタイプ
色
ネイビー
入数(双)
1
機能
耐油、耐突刺、耐摩耗、耐久性
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28873339
N-3055
S
46
7.5
17.5
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
28873348
N-3055
M
48
7.8
18.5
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
28873357
N-3055
L
50
8.1
19.5
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください