コーコス信岡
PUロック プラス3P
凹凸編み製法
摩耗しやすい指先と手のひらをさらに強化
紫外線遮へい率99%以上
色
ブラック
入数(双)
3
機能
耐摩耗、通気性
材質(すべり止め)
ポリウレタンゴム
内容量
1パック(3双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28873366
N-3057
S
19.5
7
14
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
28873375
N-3057
M
20.5
8
15
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
28873384
N-3057
L
21.5
9
16
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
28873400
N-3057
LL
22.5
10
17
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください