コーコス信岡
ニトリル コート 3双
環境に優しく作業性抜群
油・薬品、摩擦・突き刺しに強い
材質
綿、樹脂:ニトリルゴム(合成ゴム)
色
ブルー
入数(双)
3
機能
耐薬品、耐油、耐摩耗、耐突刺
内容量
1パック(3双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28873445
N-3064
M
26
7.3
22
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
28873454
N-3064
L
26.5
7.8
23
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
28873470
N-3064
LL
27
8
24
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください