コーコス信岡
耐油 ビニール コート 3双
ビニールコート
特殊粒子配合のスベリ止め加工
材質
塩化ビニール
色
ブルー
入数(双)
3
機能
耐油性
内容量
1パック(3双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28873479
N-3065
M
25.5
7.5
22
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
28873488
N-3065
L
26
8
23
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
28873497
N-3065
LL
26.5
8.5
24
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください