コーコス信岡
ビニロック
凹凸編み製法
手にピッタリフィット
色
ブラック
入数(双)
1
機能
フィット感、滑り止め、通気性
ゲージ数
15
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28873567
N-3080
M
20.5
7
18
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
28873576
N-3080
L
22
8
19
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
28873585
N-3080
LL
22.5
8.5
20
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください