曜日別特売

指出し ビニロック

指出し ビニロック - コーコス信岡指出し ビニロック - コーコス信岡指出し ビニロック - コーコス信岡指出し ビニロック - コーコス信岡指出し ビニロック - コーコス信岡

指抜き加工
凹凸編み製法
手にピッタリフィット

ブラック入数(双)1機能フィット感、滑り止め、通気性ゲージ数15内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28873619N-3085M173.518
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
返品不可
28873628N-3085L18419
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
28873637N-3085LL194.519.5
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする