コーコス信岡
PUロック プラス10P
凹凸編み製法
摩耗しやすい指先と手のひらをさらに強化
紫外線遮へい率99%以上
色
ブラック
入数(双)
10
機能
耐摩耗、通気性
材質(すべり止め)
ポリウレタンゴム
内容量
1パック(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28873646
N-3089
S
19.5
7
14
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
28873655
N-3089
M
20.5
8
15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
28873664
N-3089
L
21.5
9
16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
28873680
N-3089
LL
22.5
10
17
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください