コーコス信岡
スタティック タッチ
タッチパネル対応
指マチ付き
色
ブルー
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28873734
N-3094
M
22
8.5
19
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
28873750
N-3094
L
23
9
20
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
28873759
N-3094
LL
24
9.5
21
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
28873725
N-3094
S
21
8
18
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください