コーコス信岡
フレクスライト
特殊ラジアル型PU凹凸
通気性
親指と人差し指の先にPU補強
手の甲にナイロン生地を使用
マジックテープ付き
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28873768
N-3097
ネイビー
SS
19
6.5
15
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
28873777
N-3097
ネイビー
S
19.5
7
16
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
28873786
N-3097
ネイビー
M
20
7.5
17
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
28873795
N-3097
ネイビー
L
20.5
8
18
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
28873804
N-3097
ネイビー
LL
21
8.5
19
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
28873820
N-3097
ブルー
SS
19
6.5
15
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
28873829
N-3097
ブルー
S
19.5
7
16
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
28873838
N-3097
ブルー
M
20
7.5
17
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
28873847
N-3097
ブルー
L
20.5
8
18
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
28873856
N-3097
ブルー
LL
21
8.5
19
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
28873865
N-3097
レッド
SS
19
6.5
15
オープン
取扱い終了
28873874
N-3097
レッド
S
19.5
7
16
オープン
取扱い終了
28873890
N-3097
レッド
M
20
7.5
17
オープン
取扱い終了
28873899
N-3097
レッド
L
20.5
8
18
オープン
取扱い終了
28873908
N-3097
レッド
LL
21
8.5
19
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください