ニトロックFOAMプレミアム

ニトロックFOAMプレミアム - コーコス信岡ニトロックFOAMプレミアム - コーコス信岡ニトロックFOAMプレミアム - コーコス信岡ニトロックFOAMプレミアム - コーコス信岡ニトロックFOAMプレミアム - コーコス信岡ニトロックFOAMプレミアム - コーコス信岡

凹凸編み製法
平織仕様
段差編み
2重編み
ニトリルゴム

入数(双)1機能耐油、耐突刺、耐久性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数15内容量1双
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28873978N-3556ブルーS22716
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
28873987N-3556ブルーM237.517
オープン
489
538(税込)
当日出荷
28873996N-3556ブルーL24818
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
28874005N-3556ブルーLL258.519
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
28874014N-3556オレンジS22716
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
28874030N-3556オレンジM237.517
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
28874039N-3556オレンジL24818
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
28874048N-3556オレンジLL258.519
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
28874057N-3556パープルS22716
オープン
取扱い終了
28874066N-3556パープルM237.517
オープン
取扱い終了
28874075N-3556パープルL24818
オープン
取扱い終了
28874084N-3556パープルLL258.519
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする