コーコス信岡
ラブロック3双組
スベリ止め効果
グリップ性抜群
色
ネイビー
入数(双)
3
機能
柔軟性、通気性、グリップ力
材質(すべり止め)
天然ゴム
内容量
1パック(3双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28874310
N3562
S
19
7
16
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
28874319
N3562
M
20
7.5
17
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
28874328
N3562
L
21
8
18
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください