コーコス信岡
デオドラントニトロック
サニタイズ加工
手のひら部分に特殊発泡ニトリル樹脂採用
異なる2種類の糸を使用
凹凸編み
入数(双)
1
機能
抗菌、消臭、蒸れにくい
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28874337
N-3564
グレー
S
21
7
15
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
28874346
N-3564
グレー
M
22
7
16
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
28874355
N-3564
グレー
L
23
7.5
17
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
28874364
N-3564
ブルー
S
21
7
15
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
28874380
N-3564
ブルー
M
22
7
16
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
28874389
N-3564
ブルー
L
23
7.5
17
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください