コーコス信岡
豚クレストオイルマジック
オイル加工を施した豚皮
柔らかく硬くなりにくい
作業性が良い
用途
豚皮、建設、設備、工場、レジャー
材質
豚革
色
ホワイト
サイズ
LL
入数(双)
1
加工
オイル加工
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22.5
アテ有無
有り
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28874669
PK-651
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください