コーコス信岡
牛床皮 マジック付き
丈夫な牛床皮
ハードワークに最適
用途
牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質
牛床皮
入数(双)
1
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28874766
QC-1021
M
22
8.7
21
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
28874775
QC-1021
L
23
9
22
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
28874784
QC-1021
LL
24
9.3
23
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください