牛床皮マジック付き3双

牛床皮マジック付き3双 - コーコス信岡牛床皮マジック付き3双 - コーコス信岡牛床皮マジック付き3双 - コーコス信岡牛床皮マジック付き3双 - コーコス信岡

丈夫な牛床皮
ハードワークに最適

用途牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア材質牛床皮入数(双)3袖口仕様マジック内容量1パック(3双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28874800QC-1023M228.721
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
28874809QC-1023L23922
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
28874818QC-1023LL249.323
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする