コーコス信岡
牛床皮マジック内綿
丈夫な牛床皮
内綿タイプ
ハードワークに最適
用途
牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質
牛床皮
サイズ
L
入数(双)
1
加工
内綿
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28874870
QC-1071
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください