オイル牛床皮背縫い 3双

オイル牛床皮背縫い 3双 - コーコス信岡オイル牛床皮背縫い 3双 - コーコス信岡オイル牛床皮背縫い 3双 - コーコス信岡オイル牛床皮背縫い 3双 - コーコス信岡

オイル加工
丈夫な牛床皮

用途牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア材質牛床皮グリーン入数(双)3加工背縫い、オイル加工機能柔軟性、濡れても固くなりにくいアテ有無内容量1パック(3双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28874940QW-2003M229.222
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
28874949QW-2003L23.59.523
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
28874958QW-2003LL259.824
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする