コーコス信岡
オイル牛床皮マジック付き
オイル加工
丈夫な牛床皮
用途
牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質
牛床皮
入数(双)
1
加工
オイル加工
アテ有無
無
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28874967
QW-2021
M
22
8.7
21
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
28874976
QW-2021
L
23
9
22
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
28874985
QW-2021
LL
24
9.3
23
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください