コーコス信岡
オイル牛床皮背縫い黒アテ
オイル加工
丈夫な牛床皮
当てを付けて補強
用途
牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア
材質
牛床皮
入数(双)
1
加工
背縫い、オイル加工
アテ有無
有
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28875028
QW-2091
M
23
9.2
22
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
28875037
QW-2091
L
24
9.5
23
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください