コーコス信岡
PUグリップブライト
従来のPUに比べ断トツのグリップ力と耐摩耗性能
甲部に日本製のストレッチ性に優れたナイロンを使用
用途
合成皮革、グリップ、建築、設備、スポーツ、野球、サイクリング
入数(双)
1
機能
耐摩擦、フィット感、グリップ力
材質(甲)
合成皮革・ナイロン・ポリウレタン交編
材質(掌側)
合成皮革
袖口仕様
マジック
内容量
1双
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28875116
Z-304
ブラック
S
22.7
8.4
10.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
28875125
Z-304
ブラック
M
23.3
8.6
10.8
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
28875134
Z-304
ブラック
L
23.9
8.9
11.1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
28875150
Z-304
ブラック
LL
24.4
9.1
11.5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
28875080
Z-304
ブルー
S
22.7
8.4
10.5
オープン
取扱い終了
28875089
Z-304
ブルー
M
23.3
8.6
10.8
オープン
取扱い終了
28875098
Z-304
ブルー
L
23.9
8.9
11.1
オープン
取扱い終了
28875107
Z-304
ブルー
LL
24.4
9.1
11.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください