ゴートレンジャーライト

ゴートレンジャーライト - コーコス信岡ゴートレンジャーライト - コーコス信岡ゴートレンジャーライト - コーコス信岡ゴートレンジャーライト - コーコス信岡ゴートレンジャーライト - コーコス信岡

柔らかく丈夫な山羊皮を使用
手にしっかりフィット
手の平に当てを施してグリップ力UP

用途山羊皮、建設、設備、工場、スポーツ、レジャーブラック入数(双)1内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28875159Z-305M23.98.911.11
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
28875168Z-305L24.49.111.51
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
28875177Z-305LL259.411.81
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする