ボンフォーム
シートカバー Lee 前席用
楽しくレジャーへ出かけるシリーズ商品
ジーンズブランド「Lee」とコラボレーション
適合
軽自動車から普通車までのほとんどのシート
形状
エプロンタイプ 前席1枚用 幅60cmワイドタイプ
寸法(mm)
600×1460
対応
サイドエアバック車対応
内容量
1個
注意
※必ず適合シート形状をご確認の上ご使用ください。
※取付け用に縫製されているゴム等を取付け時に無理に引っ張らないでください。
※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。
※素材の特性上、ご使用状況によっては水、汗、摩擦などで他のものに色移りする場合があります。ご使用の際はご注意ください。
※素材の特性上、手洗いで多少のシワや縮みが起こることがあります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質(本体)
質量(g)
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28876595
4100-10BL
ブルー
綿/ポリエステル
280
デニム
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
28876604
4101-10BL
ブルー
綿/ポリエステル/ポリウレタン
270
ヒッコリー
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28876620
4102-10WH
ホワイト
綿/ポリエステル
300
ホルスタイン
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください